Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set (602317870) Mobile Werkstatt; Kunststoffkoffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602317870
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602317870
EAN/GTIN:
     4007430327468
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | Kunststoffkoffer | Zubehör-Set
Produktbeschreibung:
Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.8 m/s²
Schlagbohren Beton:
21.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
50 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 6 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
450 / 1800 /min
Max. Schlagzahl:
27000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.500 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.500 cm
Bruttogewicht:
6.189 kg
BAA059001:
602317870 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.500 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 31.500 cm; Bruttogewicht: 6.189 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 21.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC751f001: 450 ; AAC753f001: 1800 ; AAA091f001: 50 ; AAC758f001: 1.5 ; AAC759f001: 6 ; AAC760f001: 27000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 10 ; AAA070f001: 5 ; AAC761f001: 10 ; AAA067f001: 20 ; AAA068f001: 16 ; AAA002f001: 189 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 223
BAA271001:
4007430327468
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L
BAA002001:
SB 18 L Set
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku-bohrschrauber metabo, akku bohrmaschine, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.