Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I (602360500); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602360500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602360500
EAN/GTIN:
     4061792187849
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s² | 1.7 m/s²
Bohren Metall:
2.6 m/s²
Schlagbohren Beton:
16.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich:
65 Nm
Impulsmoment:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
130 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
68 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl:
38000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 / 4 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.907 kg
BAA271001:
4061792187849
Weitere Suchbegriffe: akku schlagbohrschrauber, Akku-Produkte, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine, 60236, 602360, 6023605, 60236050, 6.02360.50
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.