Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL (602401840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602401840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602401840
EAN/GTIN:
     4061792202092
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
96 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
107 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
16 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M30
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 /min
Max. Schlagzahl:
2250 /min
Max. Drehmoment:
1450 Nm
Max. Lösemoment:
1900 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.295 kg
BAA059001:
602401840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.295 kg; Schalldruckpegel: 96 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 107 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Schlagschrauben: 16 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 1450 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1500 ; AAA002f001: 213 ; AAA040f001: 92 ; AAA031f001: 235
BAA271001:
4061792202092
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 1450 BL
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo 18v akkuschlagschrauber, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber 18v, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.