Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL (602401850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602401850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602401850
EAN/GTIN:
     4061792202412
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Metabo Ersatzteile
akku schlagschrauber
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
96 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
107 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
16 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M30
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 /min
Max. Schlagzahl:
2250 /min
Max. Drehmoment:
1450 Nm
Max. Lösemoment:
1900 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
257 mm
VERPACKUNG_BREITE:
235 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
95 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.32 kg
BAA271001:
4061792202412
Weitere Suchbegriffe: Akku-Produkte, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber, 60240, 602401, 6024018, 60240185, 6.02401.85
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.