Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL (602403840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602403840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602403840
EAN/GTIN:
     4061792228726
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
metabo 18v akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Gürtelhaken | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen | Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag | Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise | Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
10.7 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M24
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2575 /min
Max. Schlagzahl:
3300 /min
Max. Drehmoment:
800 Nm
Max. Lösemoment:
1200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.95 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
4.311 kg
BAA059001:
602403840 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 4.311 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 10.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA091f001: 800 ; AAC749f001: AAE371v001 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 2575 ; AAA002f001: 17065 ; AAA040f001: 8163 ; AAA031f001: 21954 ; AAA059f001: 2.6
BAA271001:
4061792228726
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL
BAA002001:
SSW 18 LTX 800 BL
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.