Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL (602403850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602403850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602403850
EAN/GTIN:
     4061792228733
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
metabo 18v akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
10.7 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen | Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag | Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise | Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Gürtelhaken | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Schraubengröße:
M27
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2575 /min
Max. Schlagzahl:
3300 /min
Max. Drehmoment:
800 Nm
Max. Lösemoment:
1200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.95 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
257 mm
VERPACKUNG_BREITE:
235 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
95 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.345 kg
BAA271001:
4061792228733
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, Akku-Produkte, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber, 60240, 602403, 6024038, 60240385, 6.02403.85
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.