Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel HO 26-82 (602682000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602682000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602682000
EAN/GTIN:
     4007430321435
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel 82 mm
Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hobeln Weichholz:
1.7 m/s²
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen | Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe | Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen | Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne | Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger | Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks | Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
Lieferumfang:
1 Satz Wende-Hobelmesser | Parallelanschlag | Einstelllehre | Absaugverbindungsstück | Spanauswurfadapter | Textil-Staubbeutel | Sechskantschlüssel
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe einstellbar:
0 - 2.6 mm
Größte Falztiefe:
9 mm
Leerlaufdrehzahl:
17000 /min
Nennaufnahmeleistung:
620 W
Abgabeleistung:
360 W
Drehzahl bei Nennlast:
11200 /min
Länge der Hobelsohle:
295 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672970000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
370 mm
VERPACKUNG_BREITE:
270 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
205 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.495 kg
BAA019001:
82
BAA271001:
4007430321435
BAA018001:
4000
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, Hobel, Elektrohobel, Dickenhobel, Holzhobel, Elektro-Handhobel, 60268, 602682, 6026820, 60268200, 6.02682.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.