Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) metaBOX 145 L; 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603185660
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603185660
EAN/GTIN:
     4061792225275
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus "QuickPlus", Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus "QuickPlus" | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen | 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall | Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk | Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
98 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
109 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3 m/s²
Schlagbohren Beton:
25 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5.5 Ah
Max. Drehmoment weich:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
130 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 18 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 mm
Bohr-Ø Weichholz:
68 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. Schlagzahl:
38000 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
6.810 kg
BAA059001:
603185660 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 6.810 kg; Schalldruckpegel: 98 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 109 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 25 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2000 ; AAC754f001: 0 ; AAC755f001: 4000 ; AAA091f001: 130 ; AAC758f001: 1 ; AAC759f001: 18 ; AAC760f001: 38000 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 16 ; AAC761f001: 16 ; AAA067f001: 68 ; AAA002f001: 246 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 268
BAA271001:
4061792225275
BAA316001:
18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I
BAA002001:
SB 18 LTX-3 BL Q I
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Akku-Schlagbohrer, Akku-Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,38*
€ 591,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.