Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (603825710); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-603825710
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603825710
EAN/GTIN:
     4007430313638
Suchbegriffe:
Sanierungsfräse
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
scheibenschleifmaschine metabo
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.94 m/s²
Produktbeschreibung:
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen | Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht | Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz | Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen | Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Lieferumfang:
Bügelgriff | Stützflansch | Zweilochmutter | Diamantschleiftopf Beton "professional" | Zweilochschlüssel | Kunststoffkoffer
Schleiftopf-Ø:
125 mm
Drehmoment:
5 Nm
Leerlaufdrehzahl:
3800 - 8200 /min
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1240 W
Drehzahl bei Nennlast:
6800 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
3.5 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
625 mm
VERPACKUNG_BREITE:
205 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
315 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.465 kg
BAA271001:
4007430313638
Weitere Suchbegriffe: sanierungsfräse, Renovierungsschleifer, Betonfräse, Estrichfräse, 60382, 603825, 6038257, 60382571, 6.03825.71
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,43*
€ 571,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.