Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox (604114000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604114000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604114000
EAN/GTIN:
     4007430221568
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Lieferumfang
Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schwimmerschalter
Produktbeschreibung:
Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld | Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm | Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr | Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1 | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit | Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
Nennaufnahmeleistung:
1470 W
Max. Fördermenge:
28000 l/h
Max. Förderhöhe:
12 m
Max. Druck:
1.2 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
2" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP 68
Max. Korngröße bis:
50 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
203 x 170 x 537 mm
Gewicht:
19.3 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
15.152 kg
BAA059001:
604114000 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 25.500 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 15.152 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA165v001 ; EAA670f001: IP 68 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 12 ; AAC817f001: 28000 ; EAA421f001: 1.47 ; AAA040f001: 170 ; AAA031f001: 537
BAA271001:
4007430221568
BAA002001:
SP 28-50 S Inox
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, metabo schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 500l/min, Entwässerungspumpe, Baustellenpumpe, Baupumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Überflutungsschutzpumpe, Notfallpumpe, Bau- und Schmutzwasserpumpe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,34*
€ 888,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,31*
€ 873,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,10*
€ 849,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,78*
€ 833,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.