Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DS 150 Plus (604160000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604160000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604160000
EAN/GTIN:
     4061792225992
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N | Funkenschutzgläser | Werkstückauflage | Sechskantschlüssel
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten | Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten | Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches | Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor | Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche | Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen | Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):
150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
2980 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
400 W
Abgabeleistung:
270 W
Kippmoment:
1.8 Nm
Gewicht:
10.2 kg
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
45.000 cm
Breite (Verpackung):
26.500 cm
Höhe (Verpackung):
31.000 cm
Bruttogewicht:
11.306 kg
BAA059001:
604160000 ; statistische Warennummer: 84603900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 45.000 cm; Breite (Verpackung): 26.500 cm; Höhe (Verpackung): 31.000 cm; Bruttogewicht: 11.306 kg; AAA561f001: AAA420v001 ; AAA408f001: 150
BAA271001:
4061792225992
BAA316001:
400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus
BAA002001:
DS 150 Plus
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifmaschine 150 mm 230 v, doppelschleifbock metabo, doppelschleifbock, Tischschleifmaschine, Schleifbock
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.