Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DS 200 Plus (604200000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604200000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604200000
EAN/GTIN:
     4061792226029
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N | Funkenschutzgläser | Werkstückauflage | Sechskantschlüssel
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten | Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten | Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches | Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln | Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor | Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche | Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen | Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):
200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl:
2980 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Abgabeleistung:
450 W
Kippmoment:
2.7 Nm
Gewicht:
17.5 kg
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
51.000 cm
Breite (Verpackung):
30.500 cm
Höhe (Verpackung):
34.500 cm
Bruttogewicht:
19.160 kg
BAA059001:
604200000 ; statistische Warennummer: 84603900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 51.000 cm; Breite (Verpackung): 30.500 cm; Höhe (Verpackung): 34.500 cm; Bruttogewicht: 19.160 kg; AAA561f001: 600 ; AAA408f001: 200
BAA271001:
4061792226029
BAA316001:
600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus
BAA002001:
DS 200 Plus
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.