Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus (604210000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604210000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604210000
EAN/GTIN:
     4061792226043
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung
Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N | Funkenschutzgläser | Werkstückauflage | Sechskantschlüssel
Produktbeschreibung:
Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung | Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen | Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten | Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches | Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln | Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor | Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche | Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):
200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl:
2980 /min
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
570 W
Kippmoment:
7.3 Nm
Absauganschluss:
33 mm
Gewicht:
17.8 kg
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
51.000 cm
Breite (Verpackung):
32.500 cm
Höhe (Verpackung):
34.500 cm
Bruttogewicht:
19.325 kg
BAA059001:
604210000 ; statistische Warennummer: 84603900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 51.000 cm; Breite (Verpackung): 32.500 cm; Höhe (Verpackung): 34.500 cm; Bruttogewicht: 19.325 kg; AAA561f001: 750 ; AAA408f001: 200
BAA271001:
4061792226043
BAA316001:
750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus
BAA002001:
DSD 200 Plus
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.