Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Distanzmessgerät LD 60 (606163000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-606163000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606163000
EAN/GTIN:
     4007430284716
Suchbegriffe:
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmessgerät
Lasermessgerät
Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
Energiesparend durch automatische Abschaltung
Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Signalton nach Messung zur Vermeidung von Fehlern
Flexibles Anwendungsspektrum durch Umstellung der Messreferenz (vorne / hinten)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit | Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit | Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel | Energiesparend durch automatische Abschaltung | Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen | Signalton nach Messung zur Vermeidung von Fehlern | Flexibles Anwendungsspektrum durch Umstellung der Messreferenz (vorne / hinten)
Lieferumfang:
Gürteltasche | 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)
Laserklasse:
2
Wellenlänge:
635 nm
Lichtleistung:
< 1 mW
Messbereich:
0.05 - 60 m
Messgenauigkeit:
± 1.5 mm
Anzahl Messungen pro Batterieladung:
5000
Schutzart IP:
IP 40
Gewicht (mit Batterien):
0.11 kg
Laserfunktionen:
Länge / Fläche / Volumen / Dauermessung (Tracking) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking
TariffNo:
90151000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
135 mm
VERPACKUNG_BREITE:
225 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
55 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.229 kg
BAA271001:
4007430284716
Weitere Suchbegriffe: Optisches Nivellier, Optisches Nivelliergerät, laser-entfernungsmesser 60m, optisches nivellier, metabo laser-entfernungsmesser, Laser-Distanzmessgeräte, Messtechnik, Laser-Distanzmesser, Laser-Messgerät, 60616, 606163, 6061630, 60616300, 6.06163.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.