Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere HS 8755 (608755000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-608755000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     608755000
EAN/GTIN:
     4007430180773
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe
Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang
Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Anstoßschutz | Aufbewahrungsbehälter
Produktbeschreibung:
Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite | Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten | Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit | Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit | Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° | Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper | Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage | Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe | Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation | Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe | Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung | Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
95 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
3.5 m/s²
Max. Schnittstärke:
20 mm
Schnittlänge:
55 cm
Messerabstand:
34 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
3100 /min
Nennaufnahmeleistung:
560 W
Gewicht ohne Netzkabel:
3.9 kg
Kabellänge:
0.3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
106.000 cm
Breite (Verpackung):
23.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
4.865 kg
BAA059001:
608755000 ; statistische Warennummer: 84672980000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 106.000 cm; Breite (Verpackung): 23.000 cm; Höhe (Verpackung): 22.000 cm; Bruttogewicht: 4.865 kg; Schalldruckpegel: 84 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 95 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Leerlauf: 3.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 560 ; AAA303f001: 230 ; AAC791f001: 3100 ; AAA080f001: 20 ; AAA079f001: 550 ; AAA002f001: 3000 ; AAA040f001: 208 ; AAA031f001: 223 ; AAA003f001: 3.9
BAA271001:
4007430180773
BAA316001:
560-Watt Heckenschere HS 8755
BAA002001:
HS 8755
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, elektro heckenschere, Gartenschere, Heckenschneider, Heckenschere
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.