Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere HS 8865 (608865000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-608865000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     608865000
EAN/GTIN:
     4007430180872
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe
Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang
Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Anstoßschutz | Aufbewahrungsbehälter
Produktbeschreibung:
Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung | Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite | Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten | Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit | Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit | Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° | Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper | Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage | Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe | Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation | Besonders servicefreundlich durch Kohlebürsten- und Kabelwechselklappe | Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung | Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
95 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
3.5 m/s²
Max. Schnittstärke:
26 mm
Schnittlänge:
65 cm
Messerabstand:
34 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
2900 /min
Nennaufnahmeleistung:
660 W
Gewicht ohne Netzkabel:
4.2 kg
Kabellänge:
0.3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
115.500 cm
Breite (Verpackung):
24.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.500 cm
Bruttogewicht:
5.125 kg
BAA059001:
608865000 ; statistische Warennummer: 84672980000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 115.500 cm; Breite (Verpackung): 24.000 cm; Höhe (Verpackung): 21.500 cm; Bruttogewicht: 5.125 kg; Schalldruckpegel: 84 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 95 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Leerlauf: 3.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 660 ; AAA303f001: 230 ; AAC791f001: 2900 ; AAA080f001: 26 ; AAA079f001: 650 ; AAA002f001: 3000 ; AAA040f001: 208 ; AAA031f001: 223 ; AAA003f001: 4.2
BAA271001:
4007430180872
BAA316001:
660-Watt Heckenschere HS 8865
BAA002001:
HS 8865
Weitere Suchbegriffe: Elektrostrauchschere, elektro heckenschere, Gartenschere, Heckenschneider, Heckenschere
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.