Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q (613156850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-613156850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613156850
EAN/GTIN:
     4061792246232
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen | Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
28 Nm
Max. Drehmoment hart:
65 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.5 - 9 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 500 / 0 - 1700 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
320 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.115 kg
BAA271001:
4061792246232
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku bohrmaschine, Akku-Produkte, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber, 61315, 613156, 6131568, 61315685, 6.13156.85
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.