Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk RWEV 1200-2 (614049000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-614049000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614049000
EAN/GTIN:
     4061792221505
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter
Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
3.47 m/s²
Produktbeschreibung:
Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter | Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung | Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand | Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs | Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser | Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Lieferumfang:
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm) | Verlängerung 200 mm | Maulschlüssel
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Abgabeleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl:
0 - 300 / 0 - 650 /min
Gänge:
2
Max. Rührkorb-Durchmesser:
140 mm
Max. empfohlene Mischmenge:
50 l
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
4.3 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672985000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
580 mm
VERPACKUNG_BREITE:
230 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
370 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.525 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Rührwerke, Mixer, Rührer, Quirl, Rührmaschine, Mischer, Mischmaschine, 61404, 614049, 6140490, 61404900, 6.14049.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.