Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 L (614051500); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-614051500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614051500
EAN/GTIN:
     4061792244993
Suchbegriffe:
Akku-Bohrschrauber
Akku-Produkte
Akku-Bohrer
Akku-Schrauber
Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
1.7 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
0.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 145
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich:
26 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 5.5 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
36 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1850 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.346 kg
BAA271001:
4061792244993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.