Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 (614216810) mit Zugfunktion; ; 18V 2x8Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-614216810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614216810
EAN/GTIN:
     4061792235830
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine
Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Sägeblatt "Cordless cut wood - classic" 216x30 Z40 | 2 integrierte Tischverbreiterungen | Ablänganschlag | Materialklemme | Werkzeug für Sägeblattwechsel | Spänefangsack | 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
Produktbeschreibung:
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich | Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine | Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah) | Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED | Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke | Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte | Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet | Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche | Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter | Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe | Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke | Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne | Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten | Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar | Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 8 Ah
Auflagefläche:
345 x 730 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°:
305 / 215 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°:
70 / 40 mm
Schnittkapazität 90°/90°:
305 x 70 mm
Schnittkapazität 45°/45°:
215 x 40 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:
50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts:
47 / 2 °
Sägeblatt:
216 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
57 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
12.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
13.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
76.000 cm
Breite (Verpackung):
51.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.800 cm
Bruttogewicht:
18.369 kg
BAA059001:
614216810 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 76.000 cm; Breite (Verpackung): 51.000 cm; Höhe (Verpackung): 34.800 cm; Bruttogewicht: 18.369 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA737f001: 18 ; AAA077f001: 216 ; AAA078f001: 30 ; AAC529f001: 70 ; AAA073f001: 305 ; AAA002f001: 345 ; AAA040f001: 730 ; AAA031f001: 512 ; AAA059f001: 13.8
BAA271001:
4061792235830
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216
BAA002001:
KGS 18 LTX BL 216
Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Schnellladegerät, akku-kappsäge metabo, akku gehrungssäge, Akku-Zugsäge, Akku-KGS, Akku-Leistensäge, Akku-Kappsägen, KGS, Gehrungssäge, Kapp-Gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.