Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL (615025700) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-615025700
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615025700
EAN/GTIN:
     4007430320834
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro-exzenterschleifer metabo
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung | Maulschlüssel | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung | Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung | Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs | Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb | Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten | Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels | Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000) | Servicefreundlich durch austauschbares Kabel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
71 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2.5 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1 kg
Kabellänge:
4.3 m
Ursprungsland:
FI
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.380 kg
BAA059001:
615025700 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: FI ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.380 kg; Schalldruckpegel: 71 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A); Messunsicherheit K: 2 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.4 m/s²; AAC630f001: 350 ; AAA114f001: 150 ; AAC891f001: 2.5 ; AAC892f001: 2.5 ; AAC747f001: 4000 ; AAC748f001: 10000 ; AAC802f001: AAE395v001 ; AAA002f001: 43000 ; AAA040f001: 150 ; AAA031f001: 100 ; AAA003f001: 1
BAA271001:
4007430320834
BAA316001:
350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL
BAA002001:
SXE 150-2.5 BL
Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer, Schleifmaschine, Rotationsschleifer, Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.