Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge BAS 261 Precision (619008000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-619008000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619008000
EAN/GTIN:
     4007430304865
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)

Lieferumfang
Universal-Bandsägeblatt A6, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Universal-Bandsägeblatt A6 | Parallelanschlag | Winkelanschlag | Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm) | Schiebestock
Produktbeschreibung:
Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte | Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung | Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse | Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung | Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte | Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel | Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes | LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle | Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich | Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
Abmessungen:
530 x 470 x 840 mm
Auflagefläche:
328 x 335 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell:
375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Schnitthöhe:
103 mm
Durchlassbreite:
245 mm
Schnittgeschwindigkeit:
735 m/min
Sägebandlänge:
1712 mm
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
400 W
Abgabeleistung:
270 W
Gewicht:
32.5 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
89.500 cm
Breite (Verpackung):
38.000 cm
Höhe (Verpackung):
47.500 cm
Bruttogewicht:
34.200 kg
BAA059001:
619008000 ; statistische Warennummer: 84659110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 89.500 cm; Breite (Verpackung): 38.000 cm; Höhe (Verpackung): 47.500 cm; Bruttogewicht: 34.200 kg; AAA302f001: 0.4 ; AAA304f001: 245 ; AAA305f001: 690 ; AAA306f001: 103 ; AAA122f001: 255 ; AAA098f001: 32.5
BAA271001:
4007430304865
BAA002001:
BAS 261 Precision
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.