Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere HS 65 (620018000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-620018000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620018000
EAN/GTIN:
     4007430150516
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang
Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Anstoßschutz | Aufbewahrungsbehälter
Produktbeschreibung:
Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit | Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° | Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper | Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung | Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.2 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
2.5 m/s²
Max. Schnittstärke:
18 mm
Schnittlänge:
65 cm
Messerabstand:
28 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
3100 /min
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Gewicht ohne Netzkabel:
3.8 kg
Kabellänge:
0.3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
117.000 cm
Breite (Verpackung):
21.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
4.547 kg
BAA059001:
620018000 ; statistische Warennummer: 84672980000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 117.000 cm; Breite (Verpackung): 21.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 4.547 kg; Schalldruckpegel: 82 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); Messunsicherheit K: 2.2 dB(A); Leerlauf: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 450 ; AAA303f001: 230 ; AAC791f001: 3100 ; AAA080f001: 18 ; AAA079f001: 650 ; AAA002f001: 3000 ; AAA040f001: 211 ; AAA031f001: 211 ; AAA003f001: 3.8
BAA271001:
4007430150516
BAA316001:
450-Watt-Heckenschere HS 65
BAA002001:
HS 65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.