Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Combo Set 2.9.3 18V (685203000); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-685203000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685203000
EAN/GTIN:
     4061792210660
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm | Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL, 2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, MetaBOX 145 L
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
396 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.82 kg
BAA271001:
4061792210660
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.