Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Combo Set 2.4.2 18 V (685207510); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-685207510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685207510
EAN/GTIN:
     4061792226227
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Metabo Ersatzteile
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT: Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Akku-Winkelschleifer W18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT: Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse | Akku-Winkelschleifer W18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Lieferumfang:
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT, Akku-Winkelschleifer W18 L 9-125 Quick, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 165 L
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.47 kg
BAA271001:
4061792226227
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Akku-Maschinen im Set, Maschinen im Set, 68520, 685207, 6852075, 68520751, 6.85207.51
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.