| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1892-685214000 Herst.-Nr.: 685214000 EAN/GTIN: 4061792224681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100: Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145, Werkzeugtasche (groß)10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145, Werkzeugtasche (groß) | Produktbeschreibung: | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100: Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung | Ursprungsland: | QU | Länge (Verpackung): | 610.000 cm | Breite (Verpackung): | 350.000 cm | Höhe (Verpackung): | 485.000 cm | Bruttogewicht: | 15.627 kg | BAA059001: | 685214000 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: QU | BAA271001: | 4061792224681 | BAA316001: | 18 Volt Akku Combo Set Bauhandwerk 4.3 | BAA002001: | Combo Set 4.3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, modul werkzeuge, metabo werkzeugsatz, Akku-Maschinen im Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |