Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL Set (691037000) mit metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole", 150 mm, für Holz und Metall; metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-691037000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691037000
EAN/GTIN:
     4007430325464
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Metabo Ersatzteile
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 215, metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole" für Holz und Metall (Ø 150 mm)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung | Maulschlüssel | metaBOX 215 | metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole" für Holz und Metall (Ø 150 mm)
Produktbeschreibung:
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung | Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung | Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs | Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen | Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb | Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten | Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels | Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000) | Servicefreundlich durch austauschbares Kabel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
71 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl:
4000 - 10000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2.5 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1 kg
Kabellänge:
4.3 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
37.000 cm
Bruttogewicht:
6.640 kg
BAA059001:
691037000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 37.000 cm; Bruttogewicht: 6.640 kg; Schalldruckpegel: 71 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 82 dB(A); Messunsicherheit K: 2 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.4 m/s²; AAC630f001: 350 ; AAA114f001: 150 ; AAC891f001: 2.5 ; AAC892f001: 2.5 ; AAC747f001: 4000 ; AAC748f001: 10000 ; AAC802f001: AAE395v001 ; AAA002f001: 43000 ; AAA040f001: 150 ; AAA031f001: 100 ; AAA003f001: 1
BAA271001:
4007430325464
BAA316001:
350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL Set
BAA002001:
SXE 150-2.5 BL Set
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer metabo, elektro exzenterschleifer, Schleifmaschine, Rotationsschleifer, Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.