Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 3/8" AG (0901025894)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025894
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025894
EAN/GTIN:
     4003665297804
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Ausführung:
Außengewinde
Anschlussgröße:
3/8"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84812090900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.078 kg
BAA271001:
4003665297804
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, metabo ersatzteile, Schnellanschlusskupplungen Euro mit Außengewinde, Schnellanschlusskupplungen Euro, Schnellanschlusskupplungen, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901025, 09010258
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.