Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle Euro 13 mm (0901025975)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025975
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025975
EAN/GTIN:
     4003665297880
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
13 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.033 kg
BAA271001:
4003665297880
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Stecknippel Euro mit Tülle, Stecknippel Euro, Stecknippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901025, 09010259
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.