| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0901026190 Herst.-Nr.: 0901026190 EAN/GTIN: 4003665298108 |
| |
|
| | |
| Reduzierdoppelnippel aus Messing verzinkt Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Reduzierdoppelnippel aus Messing verzinkt | Ausführung: | Außengewinde x Außengewinde | Anschlussgröße: | 1/4" x 1/2" | Verpackung: | SB-verpackt | Verkaufseinheit: | 1 | TariffNo: | 74122000000 | MADE_IN: | IT | VERPACKUNG_LAENGE: | 35 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 85 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 125 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.048 kg | BAA271001: | 4003665298108 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Metabo Ersatzteile, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010261 |
| | |
| |