Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 1/4" IG x 3/8" AG (0901026220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026220
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026220
EAN/GTIN:
     4003665298139
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Reduzierstück aus Messing
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Reduzierstück aus Messing
Ausführung:
Innengewinde x Außengewinde
Anschlussgröße:
1/4" x 3/8"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
74122000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.021 kg
BAA271001:
4003665298139
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, Reduzierstücke, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010262
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.