Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKN 16 NK (0901053715)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901053715
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053715
EAN/GTIN:
     4003665360218
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Galvanisiert | Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Nageltyp:
Typ SKN
Gesamtlänge:
16 mm
Verkaufseinheit:
1000
geeignet für:
Kombi 32 / Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
27 mm
VERPACKUNG_BREITE:
65 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.142 kg
BAA271001:
4003665360218
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnagel metabo, metabo ersatzteile, Stauchkopfnägel, Zubehör für Klammergeräte und Nagler, Zubehör für Druckluft-Werkzeuge, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901053, 09010537
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.