Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsöler R 1/4" IG (0901054584)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054584
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054584
EAN/GTIN:
     4003665361109
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
Mit Nadelventil zur Einstellung der Ölmenge
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.000 cm
Bruttogewicht:
0.100 kg
BAA059001:
0901054584 ; statistische Warennummer: 84248970000 ; Ursprungsland: QU
BAA271001:
4003665361109
Weitere Suchbegriffe: elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Leitungsöler, Druckluft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.