Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter 1" (0903018410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903018410
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903018410
EAN/GTIN:
     4003665291673
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
metabo ersatzteile
Zum Anschluss von Tauchpumpen oder Hauswasserwerken an Ablauf-, Saug- oder Gartenschläuche
1" AG x 1" Tülle x 3/4" AG x 3/4" Tülle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Anschluss von Tauchpumpen oder Hauswasserwerken an Ablauf-, Saug- oder Gartenschläuche | 1" AG x 1" Tülle x 3/4" AG x 3/4" Tülle
TariffNo:
84139100900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.029 kg
BAA271001:
4003665291673
Weitere Suchbegriffe: Multiadapter, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 0903, 09030, 090301, 0903018, 09030184
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.