Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtereinsatz Einweg 1" lang (0903028351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903028351
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903028351
EAN/GTIN:
     4003665307718
Suchbegriffe:
Filtereinsatz für Beregnung
Installationsfilter-Einsatz
Einsatz mit gewickeltem Faden, 20 my
Schützt Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch feinsten Sand und Feststoffe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Einsatz mit gewickeltem Faden, 20 my | Schützt Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch feinsten Sand und Feststoffe
Anschlussgewinde:
1"
Ausführung:
lang
TariffNo:
84212100900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
77 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
325 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.203 kg
BAA271001:
4003665307718
Weitere Suchbegriffe: Filtereinsatz Einweg, Filtereinsätze, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 0903, 09030, 090302, 0903028, 09030283
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.