| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-0903061677 Herst.-Nr.: 0903061677 EAN/GTIN: 4003665423999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Anschluss von Tauchpumpen oder Hauswasserwerken an Ablauf-, Saug- oder Gartenschläuche 1 1/4" IG x 1 1/2" Tülle x 1" AG x 1" Tülle Doppelnippel 1 1/4" AG Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Zum Anschluss von Tauchpumpen oder Hauswasserwerken an Ablauf-, Saug- oder Gartenschläuche | 1 1/4" IG x 1 1/2" Tülle x 1" AG x 1" Tülle | Doppelnippel 1 1/4" AG | TariffNo: | 84139100900 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 55 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 135.8 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 220 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.125 kg | BAA271001: | 4003665423999 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multiadapter, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 0903, 09030, 090306, 0903061, 09030616 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |