Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Gewebeschleifbänder 2240x20 mm K 120 (0909030536)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131349
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909030536
EAN/GTIN:
     4003665304656
Suchbegriffe:
Gewebeband für Bandsägen
Metabo Ersatzteile
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Nur verwendbar mit Bandschleifvorrichtung 0909031230 und 631333000
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Nur verwendbar mit Bandschleifvorrichtung 0909031230 und 631333000
Körnung:
P 120
Abmessungen:
20 x 2240 mm
Verkaufseinheit:
3
geeignet für:
Bandsägen / BAS 315 / 316 / Bandsägen / BAS 316 G / Bandsägen / BAS 317 Precision / Bandsägen / BAS 318 Precision
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.109 kg
BAF016001:
135
BAA271001:
4003665304656
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo ersatzteile, Gewebeschleifbänder, Zubehör für Bandsägen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0909, 09090, 090903, 0909030, 09090305
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,54*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,88*
€ 31,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 32,09*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 32,66*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 32,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,90334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.