Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenständer RS 420 (0910053353)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0910053353
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0910053353
EAN/GTIN:
     4003665354491
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Mit leichtlaufender und hoch belastbarer Rollenauflage
Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren
Standsicher, höhenverstellbar und einklappbar
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Auflagegewicht:
100 kg
Höhe:
640 - 1015 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
13.000 cm
Breite (Verpackung):
51.000 cm
Höhe (Verpackung):
74.000 cm
Bruttogewicht:
9.428 kg
BAA059001:
0910053353 ; statistische Warennummer: 84669280000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 13.000 cm; Breite (Verpackung): 51.000 cm; Höhe (Verpackung): 74.000 cm; Bruttogewicht: 9.428 kg; AAA003f001: 100
BAA271001:
4003665354491
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.