Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Einwegwendemesser, HC 260 C/E/M (0911030713)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     615-V771662
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0911030713
EAN/GTIN:
     4003665300221
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser elektra beckum
hobelmesser
Für alle Weichhölzer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für alle Weichhölzer
Abmessungen:
260 x 18.6 x 1 mm
geeignet für:
HC 260 C / HC 260 M / HC 260 K
Verkaufseinheit:
2
TariffNo:
82082000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
21 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
277 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.082 kg
BAA271001:
4003665300221
Weitere Suchbegriffe: Einwegwendehobelmesser, Zubehör für Hobelmaschinen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0911, 09110, 091103, 0911030, 09110307
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,36*
€ 39,33*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 39,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 40,02*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,60*
ab € 31,74*
€ 40,57*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,77*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.