Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpatrone SPA 1101 (0913005058)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0913005058
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0913005058
EAN/GTIN:
     4003665126036
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Motorfilter
motorfilter
Hält feinste Stäube zurück
Filterfläche 5,2 m²
Ø 327 x 857 mm
Entspricht Staubklasse M
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hält feinste Stäube zurück | Filterfläche 5,2 m² | Ø 327 x 857 mm | Entspricht Staubklasse M
geeignet für:
SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101
TariffNo:
84219900990
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
335 mm
VERPACKUNG_BREITE:
335 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
915 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.68 kg
BAA271001:
4003665126036
Weitere Suchbegriffe: Filterpatronen, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0913, 09130, 091300, 0913005, 09130050
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.