Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbindungsset SPA 1200 / 1702 (0913010779)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0913010779
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0913010779
EAN/GTIN:
     4003665136387
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
metabo ersatzteile
Zur Verlängerung des Standardschlauchs der Späneabsauganlagen
Inkl. Adapter und Übergangsring
Länge: 2,5 m
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur Verlängerung des Standardschlauchs der Späneabsauganlagen | Inkl. Adapter und Übergangsring | Länge: 2,5 m
geeignet für:
SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200
TariffNo:
73269098900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
312 mm
VERPACKUNG_BREITE:
320 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
440 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.471 kg
BAA271001:
4003665136387
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungssets, Ø 100 mm, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0913, 09130, 091301, 0913010, 09130107
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.