| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-0913059441 Herst.-Nr.: 0913059441 EAN/GTIN: 4003665399409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz Taschenfilter mit montierter Filterplatte (als Ersatz) Entspricht Staubklasse M Hält feinste Stäube zurück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | geeignet für: | SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 2002 W / SPA 2002 D | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 86.000 cm | Breite (Verpackung): | 52.000 cm | Höhe (Verpackung): | 60.500 cm | Bruttogewicht: | 9.252 kg | BAA059001: | 0913059441 ; statistische Warennummer: 59119099900 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4003665399409 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |