Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer 890 (600890000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-600890000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600890000
EAN/GTIN:
     4007430143396
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer metabo
tischbohrständer
Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen
Asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte ermöglicht das Bearbeiten größerer Werkstücke
Uneingeschränkter Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschine und Bohrständer durch abgewinkelten Ausleger
Keine Verletzungsgefahr bzw. Bohrerbruch durch gefahrlose Einstellung des Geräteträgers auf die erforderliche Arbeitshöhe
Einstellbarer Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Durch die Konstruktion der Vorschubmechanik ist die maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung zu erreichen | Asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte ermöglicht das Bearbeiten größerer Werkstücke | Uneingeschränkter Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschine und Bohrständer durch abgewinkelten Ausleger | Keine Verletzungsgefahr bzw. Bohrerbruch durch gefahrlose Einstellung des Geräteträgers auf die erforderliche Arbeitshöhe | Einstellbarer Tiefenanschlag
Lichte Ausladung:
165 mm
Arbeitshub:
65 mm
Höhe der Säule:
500 mm
Säulen-Ø:
40 mm
Aufnahmeöffnung:
43 mm
Grundplatte:
220 x 213 mm
Gewicht:
5.5 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
28.000 cm
Höhe (Verpackung):
53.500 cm
Bruttogewicht:
5.386 kg
BAA059001:
600890000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 16.000 cm; Breite (Verpackung): 28.000 cm; Höhe (Verpackung): 53.500 cm; Bruttogewicht: 5.386 kg; AAB467f001: 65 ; AAA462f001: 165
BAA271001:
4007430143396
Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, Adapter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.