Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 038 (612001000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-612001000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     612001000
EAN/GTIN:
     4007430400062
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
Mit Prismenbacken; Backenbreite: 100 mm; Backenhöhe: 58 mm; Spannweite: 100 mm
Weitere Informationen:
Backenabmessungen:
100 x 58 mm
Spannweite:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
3.726 kg
BAA059001:
612001000 ; statistische Warennummer: 84662098000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 7.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 3.726 kg; AAA321f001: 100 ; AAA322f001: 58 ; AAA021f001: 100 ; AAA003f001: 3.726
BAA019001:
100
BAA271001:
4007430400062
BAA020001:
58
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.