Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, TF 42 (616101000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131181
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616101000
EAN/GTIN:
     4007430437341
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Metallbearbeitung | Härte: hart | Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.063 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430437341
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 36-T "Flexiamant Super" Stahl, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61610, 616101, 6161010, 61610100, 6.16101.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,65*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,84*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,37*
€ 1,85*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,85*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.