Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 230x2,5x22,23 Stahl, TF 42 (616103000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616103000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616103000
EAN/GTIN:
     4007430437365
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Metallbearbeitung | Härte: hart | Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 2.5 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
2.5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
230 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
230 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.231 kg
BAF016001:
230
BAA271001:
4007430437365
BAG921001:
110
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo trennscheibe 230 x 2,5 x 22,23 mm, schruppscheibe stahl, schruppscheiben 230mm, Qualitätsklasse A 36-T "Flexiamant Super" Stahl, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61610, 616103, 6161030, 61610300, 6.16103.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.