Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42 (616737000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642485
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616737000
EAN/GTIN:
     4007430403100
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Härte: weich | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Eisen- und schwefelarm < 0,1 % | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 2.5 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
2.5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.057 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430403100
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe inox, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 30-P "Flexiamant" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6167, 61673, 616737, 6167370, 61673700, 6.16737.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,47*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,49*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,53*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,54*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.