Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Classic Hammerbohrer 18x395x540 mm (623119000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623119000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623119000
EAN/GTIN:
     4061792157057
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
395 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
61.500 cm
Bruttogewicht:
0.630 kg
BAA403001:
395
BAA059001:
623119000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN
BAB240001:
18
BAA271001:
4061792157057
BAA018001:
395
Weitere Suchbegriffe: sds max hammerbohrer 18 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS, SDS-max, Classic
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.