Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Classic / 22 x 340 mm (623122000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623122000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623122000
EAN/GTIN:
     4061792157071
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
22 mm
Arbeitslänge:
215 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
30 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
415 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.52 kg
BAA403001:
215
BAB240001:
22
BAA271001:
4061792157071
BAA018001:
215
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds-max 22mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, HM-Hammerbohrer, SDS-max "Classic", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6231, 62312, 623122, 6231220, 62312200, 6.23122.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.