Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm (623310000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623310000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623310000
EAN/GTIN:
     4007430438096
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. | Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. | Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
37.000 cm
Bruttogewicht:
0.355 kg
BAA059001:
623310000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 3.000 cm; Höhe (Verpackung): 37.000 cm; Bruttogewicht: 0.355 kg; AAA032f001: 12 ; AAA081f001: 340 ; AAA243f001: 200 ; AAC507f001: ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. - Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. - Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; Durchmesser: 12 mm; Arbeitslänge: 200 mm; Gesamtlänge: 340 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 200 mm; ASIN: B00069LAKY ; BESTELLNUMMER_SAP: 6233100000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-max "Pro 4"-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 12 mm; EAN-CODE: 4007430438096 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-01-02 ; FEATURE_ZUBEHOER: Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material. Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr. Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 340 mm; HERKUNFTSREGION: Baden-Wuerttemberg ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 24 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: CH ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623310000,SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm ; METABO_PRODUKTNR: 623310000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623310000,SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm ; NOBB_NUMMER: 27058460 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3191 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 1000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 30 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.355 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 370 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 30 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623310000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CH
BAA271001:
4007430438096
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.